SIEMENS - SIPLUS ET 200MP IM 155-5 PN ST für bis zu 30 Peripheriemodule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11555AA017AB0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618092528
Sonepar Artikelnummer
121122514
Hersteller Artikelnummer
6AG11555AA017AB0
Hersteller Typ
6AG1155-5AA01-7AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11555AA017AB0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard eGPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Funkstandard LTE:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
Ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.306 kg
- Referenznummer: 6ES7155-5AA01-0AB0
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- Unterstützt bis zu 12 IO-Module ohne PS und bis zu 30 IO-Module mit zusätzlicher PS
- Integrierter 2-Port-Switch
- RJ45 Shared Device
- MRP und IRT >= 0,25ms
- Taktsynchronität FW-Update
- I&M0...3 mit 500ms
- Modulares und skalierbares Peripheriesystem ermöglicht einfache und schnelle Installation.
- Integrierte Diagnose hilft bei der schnellen Lokalisierung von Fehlern.
- Flexible Programmierungsumgebung erleichtert die Inbetriebnahme.
- Durchgängiges Schirmkonzept schützt gegen äußere Störeinflüsse.
- Maximale Flexibilität dank digitaler und analoger Ein-/Ausgänge sowie Motorstarter.
- Robuste Leistung in rauen Umgebungsbedingungen durch SIPLUS extreme Technologie.
SIPLUS ET 200MP IM155-5 PN ST
PROFINET IO-Device Interface-Modul für ET 200MP Elektronikmodule mit hoher Kanaldichte und modularer Bauweise, ideal für verschiedene industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


