SIEMENS - SIPLUS ET 200MP IM 155-5 PN ST TX RAIL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG21555AA014AB0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618092627
Sonepar Artikelnummer
121122886
Hersteller Artikelnummer
6AG21555AA014AB0
Hersteller Typ
6AG2155-5AA01-4AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG21555AA014AB0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard eGPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Funkstandard LTE:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
Ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.312 kg
- Basis: 6ES7155-5AA01-0AB0 mit Conformal Coating
- Betriebstemperatur: -40…+70°C
- OT4: mit ST1/2 (+85°C für 10min)
- IO-Module: bis zu 12 IO-Module ohne PS, bis zu 30 IO-Module mit zusätzlicher PS
- Integrierter 2port-Switch: RJ45 Shared Device
- MRP: Ja, IRT >=0,25ms
- Taktsynchronität: FW-Update, I&M0...3
- Reaktionszeit: 500ms
- Schnelle und einfache Verkabelung ermöglicht einfachen Stationsaufbau.
- Zentraler und dezentraler Aufbau reduziert den Bedarf an Komponenten.
- Einfache Inbetriebnahme in einer komfortablen Programmierungsumgebung.
- Durchgängiges Schirmkonzept schützt vor äußeren Störeinflüssen.
- Integrierte Diagnose zur schnellen Lokalisierung von Fehlern.
- Maximale Flexibilität durch digitale und analoge Ein- /Ausgänge sowie Motorstarter.
- Robustheit gegenüber rauen Umgebungsbedingungen, einschließlich Temperaturerweiterung und Sicherheit vor Feuchtigkeit.
Siplus ET 200MP IM155-5 PN ST TX RAIL
PROFINET IO-Device Interface-Modul für ET 200MP Elektronikmodule, das eine modulare und skalierbare Peripherielösung bietet, die für rauen Umgebungsbedingungen geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


