Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS ET 200SP AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF OT1 RAIL based on 6ES7134-6JD00-0...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS ET 200SP AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF OT1 RAIL based on 6ES7134-6JD00-0...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG21346JD001CA1

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Eingang, Strom - Nein

  • Eingang, Spannung - Ja

  • Eingangssignal konfigurierbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618110109

Sonepar Artikelnummer

120943477

Hersteller Artikelnummer

6AG21346JD001CA1

Hersteller Typ

6AG2134-6JD00-1CA1

Hersteller Artikel Nr.:

6AG21346JD001CA1

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Eingang, Strom:

Nein

Eingang, Spannung:

Ja

Eingangssignal konfigurierbar:

Ja

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Eingang, Widerstand:

Ja

Eingang, Widerstandsthermometer:

Ja

Eingang, Thermoelement:

Ja

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Analoge Eingänge konfigurierbar:

Ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Ja

Rack-Montage möglich:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

15 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.039 kg

    SIPLUS ET 200SP AI 4xRTD/TC HF RAIL based on 6ES7134-6JD00-0CA1

    Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.

    Technische Details:

    • Temperaturbereich: -40…+60°C, OT2 mit ST1/2 (+70°C für 10min)
    • Analoges Eingangsmodul, passend für BU-Typ A0, A1, Farbcode CC00
    • Kanal-Diagnose, 16Bit, +/-0,2%
    • Unterstützt 2-/3-/4-Wire Konfiguration
    • Schutzart: IP20, kompakter Schaltkasten
    • Multi Hot Swapping für einfaches Modul-Management
    • Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
    • 100 % Conformal Coating zur Widerstandsfähigkeit gegen umweltbedingte Einflüsse

    Kunden Vorteile:

    • Maximale Flexibilität durch verschiedene Kommunikationswege und Ethernet Protokolle
    • Vereinfachte Montage und Service durch einheitliches Kennzeichnungssystem
    • Zukunftssicherheit dank innovativer und langlebiger Automatisierungsprodukte
    • Durchgängige Datenverfügbarkeit und flexible Anwendungsfälle für optimale Performance
    • Zuverlässige Signalerfassung unter extremen Umgebungsbedingungen
    • Maximale Übersichtlichkeit im Schaltschrank durch verfügbares Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie