SIEMENS - SIPLUS ET 200SP AI 8xRTD/TC 2-wire HF -40 ... +60 °C Startup -25 °C based on ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11346JF002CA1
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Ja
Eingangssignal konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618066703
Sonepar Artikelnummer
120944344
Hersteller Artikelnummer
6AG11346JF002CA1
Hersteller Typ
6AG1134-6JF00-2CA1
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11346JF002CA1
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Ja
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Widerstand:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Ja
Eingang, Thermoelement:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.040 kg
- Typ: 6ES7134-6JF00-0CA1
- Temperaturbereich: -40…+60°C
- Modultyp: Analoges Eingangsmodul
- Passend für BU-Typ: A0, A1
- Farbcode: CC00
- Kanal-Diagnose: 16 Bit, +/-0,1%
- Schutzart: IP20
- Multi Hot Swapping: Ermöglicht schnellen Modulwechsel
- MultiFeldbus Interfacemodul: IM155-6MF mit Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle
- Conformal Coating: 100 % Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
- Maximale Flexibilität durch schnelles Tauschen der Module.
- Einfacher Montage- und Serviceprozess durch einheitliches Kennzeichnungssystem.
- Zukunftssicherheit durch Verwendung innovativer Automatisierungsprodukte.
- Optimale Performance durch durchgängige Datenverfügbarkeit und flexible Anwendungsfälle.
- Schutz der analogen Eingangsbaugruppen gegen extreme Umgebungsbedingungen.
SIPLUS ET 200SP AI 8xRTD/TC 2-Wire
Das SIPLUS ET 200SP AI 8xRTD/TC 2-Wire ist ein multifunktionales, dezentrales Peripheriesystem, das eine hohe Flexibilität und einfache Integration durch seine kompakte Bauweise bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


