Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS ET 200SP AI Energy Meter 480VAC ST

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS ET 200SP AI Energy Meter 480VAC ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG21346PA204BD0

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 90 .. 293 V

  • Eingang, Strom - Ja

  • Eingang, Spannung - Ja

  • Eingangssignal konfigurierbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618082000

Sonepar Artikelnummer

120943497

Hersteller Artikelnummer

6AG21346PA204BD0

Hersteller Typ

6AG2134-6PA20-4BD0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG21346PA204BD0

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

90 .. 293 V

Eingang, Strom:

Ja

Eingang, Spannung:

Ja

Eingangssignal konfigurierbar:

Ja

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Ja

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

90 .. 293 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Eingang, Widerstand:

Nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

Nein

Eingang, Thermoelement:

Nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

Ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

20 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.056 kg

    SIPLUS ET 200SP AI EMETER 480VAC TX RAIL

    Basierend auf 6ES7134-6PA20-0BD0 mit Conformal Coating, bietet dieser multifunktionale und dezentrale Peripheriesystem herausragende Flexibilität und zuverlässige Signalübertragung unter extremen Bedingungen.

    Technische Details:

    • Temperaturbereich: -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min)
    • Analoges Eingangsmodul, passend für BU-Typ D0
    • Schutzart: IP20
    • Multi Hot Swapping für einfachen Austausch der Module
    • Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
    • Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle
    • 100 % Conformal Coating zum Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe

    Kunden Vorteile:

    • Maximale Flexibilität durch schnelles Tauschen der Module
    • Einfacher Montage- und Serviceprozess dank einheitlichem Kennzeichnungssystem
    • Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
    • Durchgängige Datenverfügbarkeit und vielseitige Integrationsmöglichkeiten
    • Zuverlässige Erfassung analoger Signale unter extremen Umgebungsbedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie