SIEMENS - SIPLUS ET 200SP BA 2x LC-LD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11936AG502AA0
Art des elektrischen Zubehörs - Adapter
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.078 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618147600
Sonepar Artikelnummer
121217186
Hersteller Artikelnummer
6AG11936AG502AA0
Hersteller Typ
6AG1193-6AG50-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11936AG502AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.078 kg
- Modellnummer: 6ES7193-6AG50-0AA0
- Temperaturbetrieb: -40…+60°C
- Busadapter: 2x LC-LD Port für Single-Mode Glasfaser, bis max. 20km
- Schutzart: IP20
- Multi Hot Swapping für schnellen Modulwechsel
- Unterstützte Ethernet Protokolle durch MultiFeldbus Interfacemodul IM155-6MF
- Geeignet für Motoren bis 5,5 kW
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und flexible Anwendungsfälle
- Vielseitige Integrationsmöglichkeiten für optimale Leistung
- Einheitliches Kennzeichnungssystem zur Vereinfachung von Montage und Service
- Umfassendes Spektrum an Signalbaugruppen für skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und viele weitere Kommunikations- und Technologiemodule
Siplus ET 200SP BA 2xLC-LD
Mit dem SIPLUS ET 200SP bietet Siemens ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


