SIEMENS - SIPLUS ET 200SP BA 2x RJ45 RAIL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG21936AR004AA0
Art des elektrischen Zubehörs - Adapter
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.058 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618070137
Sonepar Artikelnummer
120944321
Hersteller Artikelnummer
6AG21936AR004AA0
Hersteller Typ
6AG2193-6AR00-4AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG21936AR004AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.058 kg
- Modellnummer: 6ES7193-6AR00-0AA0
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- OT4 mit ST1/2: +85°C für 10min
- Busadapter mit 2x RJ45 Buchsen für PROFINET
- Schutzart: IP20
- Unterstützung für mehrere Ethernet Protokolle durch MultiFeldbus Interfacemodul IM155-6MF
- Platzsparende Bauweise für einfache Inbetriebnahme
- Maximale Flexibilität dank Multi Hot Swapping für schnellen Modulwechsel
- Einheitliches Kennzeichnungssystem zur Vereinfachung von Montage und Service
- Zukunftssicherheit durch Nutzung innovativer und langlebiger Automatisierungsprodukte
- Verbesserte Performance dank durchgängiger Datenverfügbarkeit und vielseitigen Integrationsmöglichkeiten
- Spezialisiert für raue Umgebungsbedingungen, um eine ungestörte Kommunikation zu gewährleisten
Siplus ET 200SP BA 2xRJ45 TX Rail
Das SIPLUS ET 200SP BA 2xRJ45 TX RAIL ist ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das für kompakte Schaltkästen konzipiert ist und maximale Flexibilität bei der Installation und Kommunikation bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


