SIEMENS - SIPLUS ET 200SP BA 2xFC -40 ... +70 °C based on 6ES7193-6AF00-0AA0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11936AF007AA0
Art des elektrischen Zubehörs - Adapter
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.414 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618067342
Sonepar Artikelnummer
120943434
Hersteller Artikelnummer
6AG11936AF007AA0
Hersteller Typ
6AG1193-6AF00-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11936AF007AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.414 kg
- Basierend auf 6ES7193-6AF00-0AA0 mit Conformal Coating
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- Busadapter 2x Fast-Connect Anschluss für PROFINET
- Schutzart: IP20
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- Unterstützt mehrere Ethernet Protokolle
- Maximale Flexibilität durch Multi Hot Swapping für schnellen Modulwechsel
- Vereinfachte Montage und Service durch einheitliches Kennzeichnungssystem
- Optimale Performance durch durchgängige Datenverfügbarkeit und vielseitige Integrationsmöglichkeiten
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Speziell für raue Umgebungsbedingungen konzipiert, um Kommunikation zu schützen
Siplus Et 200sp Ba 2xfc Pn
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


