SIEMENS - SIPLUS ET 200SP BA 2xLC -40 ... +60 °C based on 6ES7193-6AG00-0AA0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11936AG002AA0
Art des elektrischen Zubehörs - Adapter
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.063 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618083403
Sonepar Artikelnummer
120943535
Hersteller Artikelnummer
6AG11936AG002AA0
Hersteller Typ
6AG1193-6AG00-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11936AG002AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.063 kg
- Conformal Coating
- Temperaturbereich: -40…+60°C
- Busadapter 2x LC GLASS-FO-CONNECTORS für PROFINET
- Schutzart: IP20
- Multi Hot Swapping für schnellen Modulwechsel
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- Unterstützt mehrere Ethernet Protokolle
- Einheitliches Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung
- Maximale Flexibilität durch einfache Modultauschs
- Optimale Performance durch durchgängige Datenverfügbarkeit
- Vielfältige Integrationsmöglichkeiten
- Vereinfachte Montage und Service
- Zukunftssicherheit durch innovative Automatisierungsprodukte
- Robuste Bauweise für raue Umgebungsbedingungen
Siplus Et 200sp Ba 2xlc Based On 6es7193-6ag00-0aa0
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


