SIEMENS - SIPLUS ET 200SP BA 2xSCRJ -40 ... +60 °C Startup -25 °C based on 6ES7193-6AP0...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11936AP002AA0
Art des elektrischen Zubehörs - Adapter
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.078 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618067359
Sonepar Artikelnummer
120747411
Hersteller Artikelnummer
6AG11936AP002AA0
Hersteller Typ
6AG1193-6AP00-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11936AP002AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.078 kg
- Modell: 6ES7193-6AP00-0AA0
- Temperaturbereich: -40…+60°C, Start-up: -25°C
- Busadapter: 2 SCRJ FO-Anschlüsse für PROFINET
- Schutzart: IP20
- Multi Hot Swapping für schnelles Modul-Tauschen
- Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle durch MultiFeldbus Interfacemodul IM155-6MF
- Maximale Flexibilität durch modulare Systeme
- Einheitliches Kennzeichnungssystem für einfache Montage und Service
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und vielseitige Integrationsmöglichkeiten
- Speziell für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt
SIPLUS ET 200SP BA 2xSCRJ PN
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


