SIEMENS - SIPLUS ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A0+2D RAIL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG21936BP004DA0
Eingangsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618070199
Sonepar Artikelnummer
120943618
Hersteller Artikelnummer
6AG21936BP004DA0
Hersteller Typ
6AG2193-6BP00-4DA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG21936BP004DA0
Eingangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
15 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.048 kg
- Typ: 6ES7193-6BP00-0DA0 mit Conformal Coating
- Betriebstemperatur: -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min)
- Typ: BU-Typ A0
- Anschlussart: Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen
- Breite x Höhe: 15mm x 117mm
- Schutzart: IP20
- Multi Hot Swapping für schnelle Modulwechsel
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- Maximale Flexibilität bei der Modulauswahl und -anpassung.
- Verschiedene Ethernet-Protokolle unterstützen für optimale Anwendungsflexibilität.
- Vereinfachte Montage und Service durch einheitliches Kennzeichnungssystem.
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte.
- Durchgängige Datenverfügbarkeit für optimale Performance.
- Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe durch Conformal Coating.
SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2D TX RAIL
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


