SIEMENS - SIPLUS ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A10+2B RAIL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG21936BP204BA0
Eingangsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618070229
Sonepar Artikelnummer
120943668
Hersteller Artikelnummer
6AG21936BP204BA0
Hersteller Typ
6AG2193-6BP20-4BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG21936BP204BA0
Eingangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
15 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.058 kg
- Modell: 6ES7193-6BP20-0BA0
- Temperaturbereich: -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min)
- Schutzart: IP20
- Dimensionen: BxH = 15mm x 141mm
- BU-Typ: A0
- Push-In-Klemmen mit 10 AUX-Klemmen, nach links gebrückt
- Multi Hot Swapping für schnellen Modulwechsel
- Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle durch das MultiFeldbus Interfacemodul IM155-6MF
- Maximale Flexibilität durch jederzeit schnelle und einfache Modulwechsel.
- Einfacher Montage- und Serviceprozess durch einheitliches Kennzeichnungssystem.
- Zukunftssicherheit durch die Verwendung innovativer und langlebiger Automatisierungsprodukte.
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und vielseitige Integrationsmöglichkeiten für optimale Leistung.
- Schutz gegen besondere Umwelteinflüsse durch Conformal Coating.
SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A10+2B TX RAIL
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


