SIEMENS - SIPLUS ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A10+2D -40 ... +70°C based on 6ES7193-6BP2...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11936BP207DA0
Eingangsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618043292
Sonepar Artikelnummer
120944213
Hersteller Artikelnummer
6AG11936BP207DA0
Hersteller Typ
6AG1193-6BP20-7DA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11936BP207DA0
Eingangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
15 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.061 kg
- Basierend auf 6ES7193-6BP20-0DA0 mit Conformal Coating
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- BU-Typ: A0
- Push-In-Klemmen
- 10 AUX-Klemmen
- Neue Lastgruppe
- Dimensionen: BxH: 15mm x 141mm
- Zugelassen für Schutzart IP20
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle
- Maximale Flexibilität durch Multi Hot Swapping
- Einheitliches Kennzeichnungssystem für Montage und Service
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und vielseitige Integrationsmöglichkeiten
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Schutz gegen besondere Umwelteinflüsse durch Conformal Coating
- Optimale Performance der ET 200 Produkte
SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A10+2D
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


