SIEMENS - SIPLUS ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+12B/T -40 ... +70°C based on 6ES7193-6B...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11936BP407BA1
Eingangsspannung DC - 0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618043308
Sonepar Artikelnummer
120943468
Hersteller Artikelnummer
6AG11936BP407BA1
Hersteller Typ
6AG1193-6BP40-7BA1
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11936BP407BA1
Eingangsspannung DC:
0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
15 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.058 kg
- Modellnummer: 6ES7193-6BP40-0BA1
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- Bu-Typ: A1
- Push-In-Klemmen mit 2x5 Zusatz-Klemmen
- Abmessungen: BxH: 15mm x 141mm
- Schutzart: IP20
- Multi Hot Swapping für einfache Modulwechsel
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- Maximale Flexibilität durch modulare Struktur.
- Einheitliches Kennzeichnungssystem für einfache Montage und Service.
- Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten dank Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle.
- Konformbeschichtung schützt gegen biologische, chemische und mechanische Einflüsse.
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und vielseitige Integrationsmöglichkeiten für optimale Performance.
SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+12B/T
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


