SIEMENS - SIPLUS ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+12D/T -40 ... +70°C based on 6ES7193-6B...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11936BP407DA1
Eingangsspannung DC - 0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618043322
Sonepar Artikelnummer
120943631
Hersteller Artikelnummer
6AG11936BP407DA1
Hersteller Typ
6AG1193-6BP40-7DA1
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11936BP407DA1
Eingangsspannung DC:
0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
15 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.059 kg
- Conformal Coating
- Betriebstemperatur: -40…+70°C
- BU-Typ: A1
- Push-In-Klemmen mit 2x5 Zusatz-Klemmen
- Neue Lastgruppe
- Abmessungen: BxH: 15mm x 141mm
- Schutzart: IP20
- Multi Hot Swapping
- Integration von MultiFeldbus Interfacemodul IM155-6MF
- Maximale Flexibilität durch einfache Modulwechsel
- Unterstützt mehrere Ethernet Protokolle für optimale Anpassung
- Einheitliches Kennzeichnungssystem zur Vereinfachung von Montage und Service
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und flexible Anwendungsfälle
- Schutz gegen biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe
Siplus ET 200SP BU15-P16+A0+12D/T
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


