SIEMENS - SIPLUS ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+2B/T -40 ... +70°C Startup -25 °C based...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11936BP007BA1
Eingangsspannung DC - 0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618043438
Sonepar Artikelnummer
120943526
Hersteller Artikelnummer
6AG11936BP007BA1
Hersteller Typ
6AG1193-6BP00-7BA1
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11936BP007BA1
Eingangsspannung DC:
0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
15 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.048 kg
- Basierend auf 6ES7193-6BP00-0BA1 mit Conformal Coating
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- BU-Typ: A1
- Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen
- Nach links gebrückt
- Abmessungen: BxH 15mm x 117mm
- Integrierte Temperatur-Erfassung
- Schutzart: IP20
- Maximale Flexibilität durch Multi Hot Swapping der Module
- Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle für optimale Applikationen
- Einheitliches Kennzeichnungssystem für vereinfachte Montage und Service
- Zukunftssichere Automatisierungsprodukte für anspruchsvolle Umgebungen
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und vielseitige Integrationsmöglichkeiten
SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2B/T
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das sich durch seine platzsparende Bauweise auszeichnet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


