SIEMENS - SIPLUS ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+2D/T RAIL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG21936BP004DA1
Eingangsspannung DC - 0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618077945
Sonepar Artikelnummer
120943916
Hersteller Artikelnummer
6AG21936BP004DA1
Hersteller Typ
6AG2193-6BP00-4DA1
Hersteller Artikel Nr.:
6AG21936BP004DA1
Eingangsspannung DC:
0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
15 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Modell: 6ES7193-6BP00-0DA1
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- OT4 mit ST1/2: bis +85°C für 10min
- BaseUnit Typ A1
- Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen
- Breite x Höhe: 15mm x 117mm
- Inklusive Temperatur-Erfassung
- Schutzart: IP20
- Maximale Flexibilität durch Multi Hot Swapping für schnellen Modulwechsel.
- Breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen.
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF für flexibles Protokollmanagement.
- Vereinfachte Montage und Service durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem.
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte.
- Optimale Performance durch durchgängige Datenverfügbarkeit und vielseitige Integrationsmöglichkeiten.
- Conformal Coating schützt gegen biologische, chemische und mechanische Einflüsse.
SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2D/T TX RAIL
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


