SIEMENS - SIPLUS ET 200SP BU-Typ B1 BU20-P12+A0+4B -40 ... +70 °C based on 6ES7193-6BP2...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11936BP207BB1
Eingangsspannung AC 50 Hz - 0 .. 230 V
Eingangsspannung DC - 0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618068943
Sonepar Artikelnummer
120944337
Hersteller Artikelnummer
6AG11936BP207BB1
Hersteller Typ
6AG1193-6BP20-7BB1
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11936BP207BB1
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0 .. 230 V
Eingangsspannung DC:
0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Eingangsspannung AC 60 Hz:
0 .. 230 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
0 .. 230 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
0 .. 230 V
Ausgangsspannung DC:
0 .. 24 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.057 kg
- Typ: 6ES7193-6BP20-0BB1
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- Bauform: B-Typ B1
- Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen
- Montage: nach links gebrückt
- Abmessungen: BxH 20mm x 117mm
- Schutzart: IP20
- Maximale Flexibilität durch Multi Hot Swapping der Module.
- Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle durch das MultiFeldbus Interfacemodul IM155-6MF.
- Einheitliches Kennzeichnungssystem zur Vereinfachung von Montage und Service.
- Schutz durch Conformal Coating gegen biologische, chemische und mechanische Einflüsse.
- Zukunftssicherheit dank innovativer und langlebiger Automatisierungsprodukte.
SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A0+4B TYP B1
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


