SIEMENS - SIPLUS ET 200SP BU-Typ C0 BU20-P6+A2+4D -25 ... +60 °C based on 6ES7193-6BP20...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11936BP207DC0
Eingangsspannung AC 50 Hz - 0 .. 230 V
Eingangsspannung DC - 0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618053154
Sonepar Artikelnummer
120943897
Hersteller Artikelnummer
6AG11936BP207DC0
Hersteller Typ
6AG1193-6BP20-7DC0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11936BP207DC0
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0 .. 230 V
Eingangsspannung DC:
0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Eingangsspannung AC 60 Hz:
0 .. 230 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
0 .. 230 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
0 .. 230 V
Ausgangsspannung DC:
0 .. 24 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
20 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.056 kg
- Basierend auf 6ES7193-6BP20-0DC0 mit Conformal Coating
- Betriebstemperaturbereich: -40…+60°C
- BU-Typ: C0
- Push-In-Klemmen mit 2 AUX-Klemmen
- Neue Lastgruppe
- Leistungsmaße: BxH: 20mm x 117mm
- Schutzart: IP20
- Einbau in einem kompakten Schaltkasten
- Multi Hot Swapping für schnelle Modultausch
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle
- Einheitliches Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung
- Protected against environmental influences durch Conformal Coating
- Maximale Flexibilität durch schnellen Tausch der Module
- Optimale Auswahl des für Ihre Applikation passenden Protokolls
- Vereinfachte Montage und Service durch einheitliches Kennzeichnungssystem
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Durchgängige Datenverfügbarkeit für optimale Performance
- Vielfältige Integrationsmöglichkeiten für flexible Anwendungsfälle
SIPLUS ET 200SP BU20-P6+A2+4D
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


