SIEMENS - SIPLUS ET 200SP BU-Typ D0 BU20-P12+A0+0B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG21936BP004BD0
Eingangsspannung AC 50 Hz - 0 .. 480 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618070182
Sonepar Artikelnummer
120944250
Hersteller Artikelnummer
6AG21936BP004BD0
Hersteller Typ
6AG2193-6BP00-4BD0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG21936BP004BD0
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0 .. 480 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Eingangsspannung AC 60 Hz:
0 .. 480 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
0 .. 480 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
0 .. 480 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.056 kg
- Conformal Coating
- Temperature range: -40…+70°C
- OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min)
- BU-Typ D0
- Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen
- Dimension: BxH 20mm x 117mm
- IP20 Schutzart
- Multi Hot Swapping für Module
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- Maximale Flexibilität beim Modulwechsel
- Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle für optimale Applikationsanpassungen
- Vereinfachte Montage und Service durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem
- Zukunftssicherheit durch den Einsatz innovativer und langlebiger Automatisierungsprodukte
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und flexible Anwendungsfälle
- Vielseitige Integrationsmöglichkeiten für optimale Performance
- Geschützt gegen biologische, chemische und mechanische Einflüsse
SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A0+0B TX RAIL
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


