SIEMENS - SIPLUS ET 200SP BU-Typ F0 BU20-P8+A4+0B RAIL VPE 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG21936BP204BF0
Eingangsspannung AC 50 Hz - 0 .. 230 V
Eingangsspannung DC - 0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618075200
Sonepar Artikelnummer
120943826
Hersteller Artikelnummer
6AG21936BP204BF0
Hersteller Typ
6AG2193-6BP20-4BF0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG21936BP204BF0
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0 .. 230 V
Eingangsspannung DC:
0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Eingangsspannung AC 60 Hz:
0 .. 230 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
0 .. 230 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
0 .. 230 V
Ausgangsspannung DC:
0 .. 24 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
20 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.057 kg
- Modell: 6ES7193-6BP20-0BF0
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- OT4 mit ST1/2: +85°C für 10min
- Basis-Typ: F0
- Push-In-Klemmen
- 4 AUX-Klemmen
- Abmessungen: BxH 20mm x 117mm
- Schutzart: IP20
- Conformal Coating für Umweltschutz
- Maximale Flexibilität durch Multi Hot Swapping
- Breites Spektrum an schnellen Kommunikationswegen
- Funktionalität durch Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- Einheitliches Kennzeichnungssystem für einfache Montage und Service
- Zukunftssicherheit durch innovative Automatisierungsprodukte
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und vielseitige Integrationsmöglichkeiten
SIPLUS ET 200SP BU20-P8+A4+0B TX RAIL
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


