SIEMENS - SIPLUS ET 200SP BU-Typ M0 für zwei IM 155-6 R1 inkl. 2x 24 V Anschluss-Stecke...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11936BR007HM0
Eingangsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 2
Mit integrierter Stromversorgung - Nein
Art der Eingangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515730293
Sonepar Artikelnummer
121217120
Hersteller Artikelnummer
6AG11936BR007HM0
Hersteller Typ
6AG1193-6BR00-7HM0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11936BR007HM0
Eingangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
2
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Breite:
100 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
29 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.142 kg
- Modell: 6ES7193-6BR00-0HM0
- Temperaturbereich: -40...+70°C
- 2 Steckplätze für R1-fähige Interfacemodule IM 155-6 PN R1
- Schutzart: IP20
- Multi Hot Swapping für schnelle Modulwechsel
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF für flexible Protokollnutzung
- Conformal Coating zum Schutz gegen biologische, chemische und mechanische Einflüsse
- Maximale Flexibilität durch schnelle und einfache Modulwechsel.
- Breites Spektrum an schnellen Kommunikationswegen für optimale Performance.
- Vereinfachte Montage und Service durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem.
- Zukunftssicherheit durch den Einsatz innovativer und langlebiger Automatisierungsprodukte.
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und vielseitige Integrationsmöglichkeiten.
SIPLUS ET 200SP BU-Typ M0
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


