SIEMENS - SIPLUS ET 200SP BU-Typ U0 BU20-P16+A0+2D RAIL VPE 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG21936BP004DU0
Eingangsspannung AC 50 Hz - 0 .. 277 V
Eingangsspannung DC - 0 .. 120 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618100711
Sonepar Artikelnummer
120944195
Hersteller Artikelnummer
6AG21936BP004DU0
Hersteller Typ
6AG2193-6BP00-4DU0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG21936BP004DU0
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0 .. 277 V
Eingangsspannung DC:
0 .. 120 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Eingangsspannung AC 60 Hz:
0 .. 277 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
0 .. 277 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
0 .. 277 V
Ausgangsspannung DC:
0 .. 120 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg
- Referenz: 6ES7193-6BP00-0DU0
- Conformal Coating
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- OT4 mit ST1/2: +85°C für 10min
- BU-Typ: U0
- Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen
- Neue Lastgruppe
- Abmessungen: BxH: 20mm x 117mm
- Maximale Flexibilität durch Multi Hot Swapping der Module.
- Bietet ein breites Spektrum an unterschiedlichen und schnellen Kommunikationswegen.
- Unterstützt mehrere Ethernet Protokolle durch das MultiFeldbus Interfacemodul IM155-6MF.
- Vereinfachte Montage und Service durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem.
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte.
- Optimale Performance der ET 200 Produkte durch durchgängige Datenverfügbarkeit.
- Schutz gegen besondere Umwelteinflüsse durch das Conformal Coating.
SIPLUS ET 200SP BU20-P16+A0+2D TX RAIL
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


