SIEMENS - SIPLUS ET 200SP BU-Typ U0 BU20-P16+A0+2D VPE 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11936BP007DU0
Eingangsspannung AC 50 Hz - 0 .. 277 V
Eingangsspannung DC - 0 .. 120 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618099343
Sonepar Artikelnummer
120944338
Hersteller Artikelnummer
6AG11936BP007DU0
Hersteller Typ
6AG1193-6BP00-7DU0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11936BP007DU0
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0 .. 277 V
Eingangsspannung DC:
0 .. 120 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Eingangsspannung AC 60 Hz:
0 .. 277 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
0 .. 277 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
0 .. 277 V
Ausgangsspannung DC:
0 .. 120 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.059 kg
- Basierend auf 6ES7193-6BP00-0DU0 mit Conformal Coating
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- BU-Typ: U0
- Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen
- Neue Lastgruppe
- Abmessungen (BxH): 20mm x 117mm
- Schutzart: IP20
- Multi Hot Swapping für einfache Modultausch
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- Maximale Flexibilität durch Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle
- Vereinfachte Montage und Service dank einheitlichem Kennzeichnungssystem
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und flexible Anwendungsfälle
- Optimale Performance der ET 200 Produkte in anspruchsvollen Umgebungen
SIPLUS ET 200SP BU20-P16+A0+2D
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Benefits:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


