SIEMENS - SIPLUS ET 200SP BusAdapter BA 2x M12 -40 ... +70 °C based on 6ES7193-6AM00-0AA0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11936AM007AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.071 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618120306
Sonepar Artikelnummer
121125715
Hersteller Artikelnummer
6AG11936AM007AA0
Hersteller Typ
6AG1193-6AM00-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11936AM007AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.071 kg
- Modell: 6ES7193-6AM00-0AA0
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- Busadapter: 2x M12 Push-Pull Buchsen für PROFINET, D-Kodierung
- Schutzart: IP20
- Multi Hot Swapping für einfache Modultauschbarkeit
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- Maximale Flexibilität durch modulare Bauweise und einfache Handhabung.
- Breites Spektrum an schnellen Kommunikationswegen und Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle.
- Vereinfachte Montage und Service durch einheitliches Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung.
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte.
- Optimale Performance der ET 200 Produkte durch durchgängige Datenverfügbarkeit und vielseitige Integrationsmöglichkeiten.
- Speziell für raue Umgebungsbedingungen entwickelt, um Kommunikationsstörungen zu vermeiden.
SIPLUS ET 200SP BA 2xM12
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


