SIEMENS - SIPLUS ET 200SP BusAdapter BA 2x M12 RAIL based on 6ES7193-6AM00-0AA0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG21936AM004AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.071 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618120313
Sonepar Artikelnummer
121125721
Hersteller Artikelnummer
6AG21936AM004AA0
Hersteller Typ
6AG2193-6AM00-4AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG21936AM004AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.071 kg
- Reference: 6ES7193-6AM00-0AA0
- Temperature range: -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min)
- Busadapter: 2x M12 Push-Pull Buchsen für PROFINET, D-Kodierung
- Schutzart: IP20, für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert
- Multi Hot Swapping für schnellen Modulwechsel
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF zur Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle
- Maximale Flexibilität bei der Moduleinplanung und -wechsel.
- Einheitliches Kennzeichnungssystem vereinfacht Montage und Service.
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte.
- Durchgängige Datenverfügbarkeit für optimale Performance der ET 200 Produkte.
- Busadapter für raue Umgebungsbedingungen schützen die Kommunikation vor biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Stoffen.
SIPLUS ET 200SP BA 2xM12 RAIL
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


