SIEMENS - SIPLUS ET 200SP BusAdapter BA 2x RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11936AR007AA0
Art des elektrischen Zubehörs - Adapter
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.055 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618051013
Sonepar Artikelnummer
120943721
Hersteller Artikelnummer
6AG11936AR007AA0
Hersteller Typ
6AG1193-6AR00-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11936AR007AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.055 kg
- Betriebstemperatur: -40…+70°C
- Busadapter: 2x RJ45 Buchsen für PROFINET
- Schutzart: IP20
- Multi Hot Swapping für einfache Modultausch
- Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle durch MultiFeldbus Interfacemodul IM155-6MF
- Einheitliches Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung
- Maximale Flexibilität durch schnelle und einfache Modulwechsel
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Optimale Performance durch durchgängige Datenverfügbarkeit und vielseitige Integrationsmöglichkeiten
- Einfache Montage und Service aufgrund eines einheitlichen Kennzeichnungssystems
- Robuste Konstruktion speziell für raue Umgebungsbedingungen
SIPLUS ET 200SP BA 2xRJ45
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


