SIEMENS - SIPLUS ET 200SP CM 4xIO-Link ST T1 RAIL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG21376BD001BA0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618069902
Sonepar Artikelnummer
120944228
Hersteller Artikelnummer
6AG21376BD001BA0
Hersteller Typ
6AG2137-6BD00-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG21376BD001BA0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard eGPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Funkstandard LTE:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Ja
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
Ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.042 kg
- Modulnummer: 6ES7137-6BD00-0BA0
- Temperaturbereich: -40…+60°C, OT2 mit ST1/2 (+70°C für 10min)
- Schutzart: IP20, für den Einbau in kompakte Schaltkästen konzipiert
- Kommunikationsmodul IO-LINK MASTER V1.1
- Multi Feldbus Interfacemodul IM155-6MF integriert
- Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle
- Einheitliches Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung
- Einfacher Modultausch durch Multi Hot Swapping.
- Maximale Flexibilität bei der Auswahl des optimalen Protokolls für Ihre Applikation.
- Vereinfachte Montage und Service durch einheitliche Kennzeichnungssysteme.
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte.
- Optimale Performance der ET 200 Produkte dank durchgängiger Datenverfügbarkeit und vielseitigen Integrationsmöglichkeiten.
- Robustheit gegenüber biologischen, chemischen und mechanischen Einflüssen für raue Umgebungsbedingungen.
SIPLUS ET 200SP CM 4xIO-Link ST T1 RAIL
Mit dem SIPLUS ET 200SP bietet Siemens ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das für einfache Inbetriebnahme und maximale Flexibilität ausgelegt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


