SIEMENS - SIPLUS ET 200SP CM PROFIBUS-DP Master/Slave -40 ... +60 °C based on 6ES7545-5...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15455DA002AB0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618067328
Sonepar Artikelnummer
120944143
Hersteller Artikelnummer
6AG15455DA002AB0
Hersteller Typ
6AG1545-5DA00-2AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15455DA002AB0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard eGPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Funkstandard LTE:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
Ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.103 kg
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- CM PROFIBUS-DP für ET 200SP CPU
- PROFIBUS-DP-Schnittstelle (9-polig Sub-D Buchse)
- DP-Master für 125 DP-slaves
- Schutzart: IP20
- Multi Hot Swapping für einfache Modultausch
- Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle durch MultiFeldbus Interfacemodul IM155-6MF
- Einheitliches Kennzeichnungssystem mit Farbcode für Montage und Service
- Maximale Flexibilität: Schneller und einfacher Modultausch jederzeit möglich.
- Zukunftssicherheit: Innovative und langlebige Automatisierungsprodukte, die auf Technologien von Morgen setzen.
- Durchgängige Datenverfügbarkeit für optimale Performance.
- Vielseitige Integrationsmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungsfälle.
- Spezielle Kommunikationsmodule für raue Umgebungsbedingungen.
- Vermeidung von Störungen durch biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe.
SIPLUS ET 200SP CM DP based on 6ES7545-5DA00-0AB0 mit Conformal Coating
Das SIMATIC ET 200SP ist ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das maximale Flexibilität und zahlreiche Kommunikationsmöglichkeiten bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


