SIEMENS - SIPLUS ET 200SP CM PtP RS 232, RS 422 / 485 -40 ... +70 °C based on 6ES7137-6...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11376AA017BA0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618121204
Sonepar Artikelnummer
121125705
Hersteller Artikelnummer
6AG11376AA017BA0
Hersteller Typ
6AG1137-6AA01-7BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11376AA017BA0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard eGPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Funkstandard LTE:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
Ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.040 kg
- Basierend auf 6ES7137-6AA01-0BA0 mit Conformal Coating
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- Kommunikationsmodule für serielle Verbindung RS-422, RS-485 und RS-232
- Unterstützte Protokolle: Freeport, 3964 (R), USS, MODBUS RTU Master, Slave
- Maximale Übertragungsrate: 250 kBit/s
- Geeignet für BU-Typ A0
- Zulassung für die Schutzart IP20
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- Platzsparende Bauweise für einfache Inbetriebnahme
- Maximale Flexibilität durch Multi Hot Swapping der Module
- Breites Spektrum an schnellen Kommunikationswegen
- Einheitliches Kennzeichnungssystem vereinfacht Montage und Service
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und vielfältige Integrationsmöglichkeiten
- Spezielle Auslegung für raue Umgebungsbedingungen
SIPLUS ET 200SP CM PTP
Mit dem Kommunikationsmodul SIPLUS ET 200SP erhalten Sie eine leistungsstarke und flexible Lösung für serielle Verbindungen über verschiedene Kommunikationsprotokolle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


