SIEMENS - SIPLUS ET 200SP DI 16x24VDC ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG21316BH014BA0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Art des Digitalausgangs - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618089610
Sonepar Artikelnummer
120943521
Hersteller Artikelnummer
6AG21316BH014BA0
Hersteller Typ
6AG2131-6BH01-4BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG21316BH014BA0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art des Digitalausgangs:
ohne
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
2.5 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-30 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.05 .. 20 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.038 kg
- Digitale Eingangsmodul mit 16x24VDC
- Temperaturbereich von -40…+70°C
- OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min)
- Passend für BU-Typ A0, Farbcode CC00
- Eingangstyp 3 (IEC 61131), Sink Input (PNP, P-lesend)
- Eingangsverzögerung von 0,05..20ms
- Modul-Diagnose für Drahtbruch und Versorgungsspannung
- Schutzart IP20
- Multi Hot Swapping für flexibles Modultausch
- Unterstützt mehrere Ethernet Protokolle durch das MultiFeldbus Interfacemodul IM155-6MF
- Maximale Flexibilität durch einfaches und schnelles Modultausch
- Einheitliches Kennzeichnungssystem für vereinfachte Montage und Service
- Hohe Zuverlässigkeit der digitalen Signalerfassung unter extremen Umgebungsbedingungen
- 100 % Conformal Coating bietet Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe, Betauung, Frost und Schadgase
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und vielseitige Integrationsmöglichkeiten
SIPLUS ET 200SP DI 16x24VDC ST TX RAIL based on 6ES7131-6BH01-0BA0
Das SIMATIC ET 200SP ist ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das durch seine platzsparende Bauweise und hohe Flexibilität besticht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


