Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS ET 200SP DI 16x24VDC ST -40 ... +70 °C based on 6ES7131-6BH01-0BA0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS ET 200SP DI 16x24VDC ST -40 ... +70 °C based on 6ES7131-6BH01-0BA0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG11316BH017BA0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618090036

Sonepar Artikelnummer

120944023

Hersteller Artikelnummer

6AG11316BH017BA0

Hersteller Typ

6AG1131-6BH01-7BA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG11316BH017BA0

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art des Digitalausgangs:

ohne

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

2.5 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

-30 .. 30 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.05 .. 20 ms

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

15 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.035 kg

    SIPLUS ET 200SP DI 16x24VDC Standard based on 6ES7131-6BH01-0BA0

    Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.

    Technische Details:

    • Temperaturbereich: -40…+70°C
    • Digitales Eingangsmodul
    • Passend für BU-Typ A0, Farbcode CC00
    • Type 3 (IEC 61131) Sink Input, (PNP, P-reading)
    • Eingangsverzögerung: 0,05..20ms
    • Modul-Diagnose für Drahtbruch und Versorgungsspannung
    • Schutzart: IP20
    • 100 % Conformal Coating für zusätzlichen Schutz

    Kunden Vorteile:

    • Maximale Flexibilität durch Multi Hot Swapping für schnelle Modulwechsel
    • Breites Spektrum an schnellen Kommunikationswegen
    • Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle durch Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
    • Vereinfachte Montage und Service durch einheitliches Kennzeichnungssystem
    • Zukunftssicherheit dank innovativer und langlebiger Automatisierungsprodukte
    • Optimale Performance mit durchgängiger Datenverfügbarkeit und vielseitigen Integrationsmöglichkeiten
    • Robust gegen extreme Umgebungsbedingungen für zuverlässige Signalerfassung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie