Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS ET 200SP DI 4x120 ... 230 V AC ST VPE 1

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS ET 200SP DI 4x120 ... 230 V AC ST VPE 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG21316FD014BB1

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 264 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618089627

Sonepar Artikelnummer

120943637

Hersteller Artikelnummer

6AG21316FD014BB1

Hersteller Typ

6AG2131-6FD01-4BB1

Hersteller Artikel Nr.:

6AG21316FD014BB1

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

264 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art des Digitalausgangs:

ohne

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

264 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

10.8 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

0 .. 264 V

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1.5 .. 8 ms

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

20 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.046 kg

    SIPLUS ET 200SP DI 4x120/230VAC TX RAIL

    Das SIMATIC ET 200SP ist ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das für seine platzsparende Bauweise und hohe Flexibilität bekannt ist.

    Technische Details:

    • Typ: 6ES7131-6FD01-0BB1
    • Temperaturbereich: -40…+70°C
    • OT4: mit ST1/2 (+85°C für 10min)
    • Digitaleingangsmodul: passend für BU-Typ B1
    • Farbcode: CC41
    • Modul-Diagnose Eingangstyp: 3 (IEC 61131)
    • Schutzart: IP20
    • Multi Hot Swapping: ja
    • MultiFeldbus Interfacemodul: IM155-6MF
    • Conformal Coating: 100 %

    Kunden Vorteile:

    • Maximale Flexibilität durch einfache Modulwechsel.
    • Breites Spektrum an schnellen Kommunikationswegen.
    • Vereinfachte Montage und Service durch einheitliches Kennzeichnungssystem.
    • Robustheit gegen extreme Umgebungsbedingungen.
    • Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte.
    • Optimale Performance bei durchgängiger Datenverfügbarkeit und vielseitigen Integrationsmöglichkeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie