SIEMENS - SIPLUS ET 200SP DI 8x24 VDC SRC BA -40 ... +70 °C based on 6ES7131-6BF61-0AA0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11316BF617AA0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Art des Digitalausgangs - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618090043
Sonepar Artikelnummer
120944326
Hersteller Artikelnummer
6AG11316BF617AA0
Hersteller Typ
6AG1131-6BF61-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11316BF617AA0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art des Digitalausgangs:
ohne
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
6 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-30 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.05 .. 20 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.040 kg
- Modul-Referenz: 6ES7131-6BF61-0AA0
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- Eingangstyp: Source Input (NPN, M-lesend) Typ 1 (IEC 61131)
- Eingangsverzögerung: 0,05..20ms
- Diagnose: Modul-Diagnose für Versorgungsspannung
- Schutzart: IP20
- Multi Hot Swapping für schnelle Modulwechsel
- Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle durch MultiFeldbus Interfacemodul IM155-6MF
- Vollständige Conformal Coating für Schutz gegen biologische, chemische und mechanische Stoffe
- Einfache Inbetriebnahme dank platzsparender Bauweise.
- Optimale Performance durch flexible Anwendungsfälle und vielseitige Integrationsmöglichkeiten.
- Erhöhung der Lebensdauer und Zukunftssicherheit durch den Einsatz innovativer Automatisierungsprodukte.
- Vereinfachte Montage und Service durch einheitliches Kennzeichnungssystem.
- Zuverlässige Erfassung digitaler Signale unter extremen Umgebungsbedingungen.
SIPLUS ET 200SP DI 8x24VDC SRC BA
Das SIPLUS ET 200SP digitales Eingangsmodul bietet maximale Flexibilität und ist für den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen konzipiert.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


