SIEMENS - SIPLUS ET 200SP DI 8x24 VDC ST -40 ... +70 °C based on 6ES7131-6BF01-0BA0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11316BF017BA0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Art des Digitalausgangs - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618090050
Sonepar Artikelnummer
120943440
Hersteller Artikelnummer
6AG11316BF017BA0
Hersteller Typ
6AG1131-6BF01-7BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11316BF017BA0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art des Digitalausgangs:
ohne
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
2.5 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-30 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.05 .. 20 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.036 kg
- Conformal Coating für Schutz gegen biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffe
- Betriebstemperatur: -40…+70°C
- Digitaleingangstyp: Sink Input (PNP, P-lesend)
- Eingangstyp 3 (IEC 61131)
- Eingangsverzögerung: 0,05..20ms
- Modul-Diagnose für Kurzschluss Geberversorgung, Drahtbruch und Versorgungsspannung
- Schutzart: IP20
- Kompatibel mit BU-Typ A0, Farbcode CC01
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- Leichte Inbetriebnahme durch platzsparende Bauweise
- Maximale Flexibilität durch schnellen und einfachen Modulwechsel dank Multi Hot Swapping
- Breites Spektrum an schnellen Kommunikationswegen
- Vereinfachte Montage und Service durch einheitliches Kennzeichnungssystem
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Optimalen Performance durch durchgängige Datenverfügbarkeit und vielseitige Integrationsmöglichkeiten
- Bet Reliable Signal Erfassung unter extremen Umgebungsbedingungen
SIPLUS ET 200SP DI 8x24VDC Standard based on 6ES7131-6BF01-0BA0
Das SIPLUS ET 200SP DI 8x24VDC ist ein digitales Eingangsmodul, das für den Einsatz in herausfordernden Umgebungen entwickelt wurde und maximale Flexibilität durch Multi Hot Swapping bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


