SIEMENS - SIPLUS ET 200SP DI 8x24VAC/48VUC BA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11316CF007AU0
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 40.8 .. 52.8 V
Versorgungsspannung DC - 40.8 .. 57.6 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618100650
Sonepar Artikelnummer
120943551
Hersteller Artikelnummer
6AG11316CF007AU0
Hersteller Typ
6AG1131-6CF00-7AU0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11316CF007AU0
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
40.8 .. 52.8 V
Versorgungsspannung DC:
40.8 .. 57.6 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art des Digitalausgangs:
ohne
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
40.8 .. 52.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
3.5 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
57.6 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.048 kg
- Modul-Typ: digitales Eingangsmodul
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- Farbcode: CC20
- Schutzart: IP20
- Multi Hot Swapping: ermöglicht schnelles Modul-Austauschen
- MultiFeldbus Interface: Modul IM155-6MF unterstützt mehrere Ethernet Protokolle
- Conformal Coating: 100 % Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
- Maximale Flexibilität durch modulare Systemgestaltung
- Einheitliches Kennzeichnungssystem für vereinfachte Montage und Service
- Hervorragende Datenverfügbarkeit für effiziente Anwendungen
- Zukunftssichere Technologie durch Branchenexpertise von Siemens
- Hohe Zuverlässigkeit der digitalen Signale unter extremen Bedingungen
- Zubehör zur Verbesserung der Übersichtlichkeit im Schaltschrank
SIPLUS ET 200SP DI 8x48VUC BA
Mit Conformal Coating und einem Temperaturbereich von -40…+70°C ist dieses digitale Eingangsmodul ein Teil des multifunktionalen und dezentralen Peripheriesystems SIMATIC ET 200SP, das eine einfache Inbetriebnahme ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


