Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS ET 200SP F-AI 4xI 0(4)..20mA 2-/4-wire HF -30 ... +60 °C based on 6ES7...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS ET 200SP F-AI 4xI 0(4)..20mA 2-/4-wire HF -30 ... +60 °C based on 6ES7...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG11366AA002CA1

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Eingang, Strom - Ja

  • Eingang, Spannung - Nein

  • Eingangssignal konfigurierbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618095406

Sonepar Artikelnummer

120943726

Hersteller Artikelnummer

6AG11366AA002CA1

Hersteller Typ

6AG1136-6AA00-2CA1

Hersteller Artikel Nr.:

6AG11366AA002CA1

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Eingang, Strom:

Ja

Eingang, Spannung:

Nein

Eingangssignal konfigurierbar:

Ja

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Eingang, Widerstand:

Nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

Nein

Eingang, Thermoelement:

Nein

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Analoge Eingänge konfigurierbar:

Ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Ja

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Breite:

15 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.066 kg

    SIPLUS ET 200SP F-AI 4xI 2-/4-wire HF based on 6ES7136-6AA00-0CA1

    Das SIMATIC ET 200SP ist ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das maximale Flexibilität und einfache Inbetriebnahme bietet.

    Technische Details:

    • Betriebstemperatur: -30…+60°C
    • Fehlersichere Analogeingänge: bis PL E (ISO 13849) bis SIL 3 (IEC 61508)
    • Schutzart: IP20
    • Multi Hot Swapping: Einfache Modulwechsel
    • Integration von MultiFeldbus Interfacemodul IM155-6MF: Unterstützung mehrerer Ethernet-Protokolle
    • Conformal Coating: 100% Schutz gegen biologische, chemische und mechanische Einflüsse

    Kunden Vorteile:

    • Maximale Flexibilität durch einfache Austauschbarkeit der Module.
    • Optimale Performance durch vielseitige Integrationsmöglichkeiten.
    • Einheitliches Kennzeichnungssystem für Montage und Service erhöht die Benutzerfreundlichkeit.
    • Zukunftssicherheit durch den Einsatz innovativer und langlebiger Automatisierungsprodukte.
    • Zuverlässige Erfassung analoger Signale unter extremen Umweltbedingungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie