SIEMENS - SIPLUS ET 200SP F-AI 4XU 0..10V HF -30 ... +70 °C based on 6ES7136-6AB00-0CA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11366AB002CA1
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Ja
Eingangssignal konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618124625
Sonepar Artikelnummer
121125887
Hersteller Artikelnummer
6AG11366AB002CA1
Hersteller Typ
6AG1136-6AB00-2CA1
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11366AB002CA1
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Ja
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Widerstand:
Nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
15 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.062 kg
- 4 analoge Eingänge mit 0..10V HF
- Temperaturbereich: -30…+60°C
- Fehlersichere Analogeingänge bis PL E (ISO 13849)
- Schutzart: IP20
- Unterstützt SIL 3 (IEC 61508)
- Multi Hot Swapping für einfache Modulwechsel
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- 100 % Conformal Coating für Schutz gegen externe Einflüsse
- Einfache Inbetriebnahme aufgrund der platzsparenden Bauweise
- Maximale Flexibilität durch Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle
- Vereinfachte Montage und Service durch einheitliches Kennzeichnungssystem
- Zukunftssicherheit durch innovative Automatisierungsprodukte
- Durchgängige Datenverfügbarkeit für flexible Anwendungsfälle
- Zuverlässige Erfassung unter extremen Umgebungsbedingungen
SIPLUS ET 200SP F-AI 4xU 0..10V HF based on 6ES7136-6AB00-0CA1
Das SIPLUS ET 200SP ist ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das für maximale Flexibilität und optimale Performance bei der Erfassung analoger Signale sorgt.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


