SIEMENS - SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24 VDC/8 A PPM ST -30 ... +60 °C based on 6ES7136-6PA0...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11366PA002BC0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Redundanzfähigkeit - Nein
Ausgangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618053000
Sonepar Artikelnummer
120944319
Hersteller Artikelnummer
6AG11366PA002BC0
Hersteller Typ
6AG1136-6PA00-2BC0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11366PA002BC0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
20 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.084 kg
- Modell: 6ES7136-6PA00-0BC0
- Spannung: DC 24V
- Stromstärke: 8A
- Temperaturbereich: -30…+60°C
- Fehlersicheres Powermodul PROFIsafe
- 2 sichere digitale Eingänge
- 1 sicherer digitaler Ausgang
- Kompatibel mit IP20
- Multi Hot Swapping-fähig
- Unterstützt mehrere Ethernet-Protokolle
- Maximale Flexibilität bei der Modulnutzung und -tausch.
- Einheitliches Kennzeichnungssystem vereinfacht Montage und Service.
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte.
- Optimale Performance durch durchgängige Datenverfügbarkeit und flexible Anwendungsfälle.
- Robust gegen extreme Umweltbedingungen wie Temperaturerweiterung, Feuchtigkeit und chemische Stoffe.
SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC/8A
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


