SIEMENS - SIPLUS ET 200SP F-PM-E PPM 24VDC OT1 RAIL based on 6ES7136-6PA00-0BC0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG21366PA001BC0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Redundanzfähigkeit - Nein
Ausgangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618072605
Sonepar Artikelnummer
120944205
Hersteller Artikelnummer
6AG21366PA001BC0
Hersteller Typ
6AG2136-6PA00-1BC0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG21366PA001BC0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
20 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.084 kg
- Conformal Coating
- Betriebstemperatur: -30…+60°C, OT1 mit ST1/2 (+70°C für 10 min)
- Fehlersicheres Powermodul PROFIsafe
- DC 24V, sicheres Abschalten von DQ und F-DQ bis PL D/SIL2 bzw. PL E/SIL3
- 2 sichere digitale Eingänge, 1 sicherer digitaler Ausgang
- Kompatibel mit Multi Hot Swapping
- IP20 Schutzart, für den Einbau in einen kompakten Schaltkasten konzipiert
- Unterstützt mehrere Ethernet-Protokolle über das MultiFeldbus Interfacemodul IM155-6MF
- Maximale Flexibilität durch einfache Modulwechsel.
- Einheitliches Kennzeichnungssystem vereinfacht Montage und Service.
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte.
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und flexible Anwendungsfälle.
- Hohe Zuverlässigkeit unter extremen Umweltbedingungen.
SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC/8A PPM
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


