Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS ET 200SP F-RQ 1x24 VDC/24 ... 230 VAC/5 A OT1 RAIL based on 6ES7136-6R...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS ET 200SP F-RQ 1x24 VDC/24 ... 230 VAC/5 A OT1 RAIL based on 6ES7136-6R...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG21366RA001BF0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 1

  • Art des Digitalausgangs - Relais

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618094218

Sonepar Artikelnummer

120944277

Hersteller Artikelnummer

6AG21366RA001BF0

Hersteller Typ

6AG2136-6RA00-1BF0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG21366RA001BF0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Art des Digitalausgangs:

Relais

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Zulässige Spannung am Ausgang:

20.4 .. 264 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Breite:

20 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.068 kg

    SIPLUS ET 200SP F-RQ 24VDC230VAC/5A

    Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.

    Technische Details:

    • Betriebsbedingungen: -30…+60°C, OT1 mit ST1/2 (+70°C für 10min)
    • Abmessungen: 20mm Baubr.
    • Ein Relais-Ausgang (2S), Summenausgangsstrom 5A
    • Lastspannung: DC 24V und AC 24.. 230V
    • Einsetzbar bis PL E (ISO 13849-1: 2008)/ SIL 3 (IEC 61508: 2010)
    • Multi Hot Swapping für schnellen und einfachen Modulwechsel
    • Unterstützt mehrere Ethernet Protokolle durch Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
    • Schutzart: IP20, für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert

    Kunden Vorteile:

    • Maximale Flexibilität durch einfache Anpassung an verschiedene Anwendungen
    • Verbesserte Montage- und Serviceprozesse durch einheitliches Kennzeichnungssystem
    • Hohe Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
    • Optimale Performance dank durchgängiger Datenverfügbarkeit und vielseitiger Integrationsmöglichkeiten
    • Zuverlässige Ausgabe digitaler Signale unter extremen Umgebungsbedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie