SIEMENS - SIPLUS ET 200SP IM 155-6 MF HF mit Servermodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11556MU012CN0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623417002
Sonepar Artikelnummer
121381212
Hersteller Artikelnummer
6AG11556MU012CN0
Hersteller Typ
6AG1155-6MU01-2CN0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11556MU012CN0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard eGPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Funkstandard LTE:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
Ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
50 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.170 kg
- Basis: 6ES7155-6MU01-0CN0 mit Conformal Coating
- Betriebstemperatur: -40...+60°C
- MultiFeldbus Interface-Modul PN IO, Modbus TCP
- Max. 64 Peripheriemodule und 16 ET 200AL Module
- S2-Redundanz
- Multi Hot Swap
- Reaktionszeit: 0,25ms
- Taktsynchroner Betrieb
- Optionale PN-Zugentlastung
- PN Security Class 1 inkl. Server-Modul (6AG1193-6PA00-7AA0)
- Schutzart: IP20
- Geeignet für Einbau in kompakten Schaltkasten
- Anwendungen bis SIL 3 / PLe für fehlersichere Varianten
- Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.)
- Maximale Flexibilität durch Multi Hot Swapping
- Breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF für optimale Protokollwahl
- Vereinfachte Montage und Service durch einheitliches Kennzeichnungssystem
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration einer ET 200SP-Station
- Vielseitige Integrationsmöglichkeiten für optimale Performance
SIPLUS ET 200SP IM155-6 MF HF
Das SIPLUS ET 200SP IM155-6 MF HF ist ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


