SIEMENS - SIPLUS ET 200SP IM 155-6 MF HF mit Servermodul RAIL OT2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG21556MU011CN0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623417026
Sonepar Artikelnummer
121381213
Hersteller Artikelnummer
6AG21556MU011CN0
Hersteller Typ
6AG2155-6MU01-1CN0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG21556MU011CN0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard eGPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Funkstandard LTE:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
Ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
50 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.170 kg
- Conformal Coating OT2: -40...+55°C
- ST1/2: 70°C für 10min
- MultiFeldbus Interface-Modul PN IO, Modbus TCP
- max. 64 Peripheriemodule und 16 ET 200AL Module
- S2-Redundanz
- Multi Hot Swap
- 0,25ms, taktsynchroner Betrieb
- optionale PN-Zugentlastung
- PN Security Class 1 inkl. Server-Modul (6AG1193-6PA00-7AA0)
- Schutzart IP20
- Maximale Flexibilität durch Multi Hot Swapping
- Umfangreiche und schnelle Kommunikationswege
- Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle durch das MultiFeldbus Interface-Modul
- Einheitliches Kennzeichnungssystem für Montage und Service
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und flexible Anwendungsfälle
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration
- Verfügbarkeit von fehlersicheren Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Energiezähler zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und weitere Kommunikations- und Technologiemodule
SIPLUS ET 200SP IM155-6 MF HF RAIL basierend auf 6ES7155-6MU01-0CN0
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das sich durch seine platzsparende Bauweise auszeichnet.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


