SIEMENS - SIPLUS ET 200SP IM 155-6 PN/2 HF mit Servermodul -40 ... +60 °C based on 6ES7...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11556AU012CN0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618103811
Sonepar Artikelnummer
120943707
Hersteller Artikelnummer
6AG11556AU012CN0
Hersteller Typ
6AG1155-6AU01-2CN0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11556AU012CN0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard eGPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Funkstandard LTE:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
Ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
50 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.170 kg
- Modell: SIPLUS ET 200SP IM155-6PN HF
- Artikelnummer: 6ES7155-6AU01-0CN0
- Conformal Coating
- Betriebstemperatur: -40…+60°C
- 2-Port Interface-Modul
- 1 Steckplatz für BusAdapter
- Max. 64 Peripheriemodule
- Max. 16 ET 200AL Module
- S2-Redundanz
- Multi Hot Swap
- 0,25ms
- Taktsynchroner Betrieb
- Optionale PN-Zugentlastung
- Inklusive Server-Modul (6AG1193-6PA00-7AA0)
- Platzsparende Bauweise für einfache Inbetriebnahme.
- Schutzart IP20, geeignet für kompakte Schaltkästen.
- Maximale Flexibilität durch Multi Hot Swapping.
- Breites Spektrum an schnellen Kommunikationswegen.
- Flexibilität in der Protokollwahl durch Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF.
- Vereinfachte Montage und Service durch einheitliches Kennzeichnungssystem.
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte.
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und vielseitige Integrationsmöglichkeiten für optimale Performance.
- Zuverlässiger Betrieb in rauen Umgebungsbedingungen mit SIPLUS extreme.
SIPLUS ET 200SP IM155-6PN HF
Das SIPLUS ET 200SP ist ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das eine platzsparende Bauweise bietet und für verschiedene Anwendungen konzipiert ist.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


