SIEMENS - SIPLUS ET 200SP IM 155-6 PN R1 mit Servermodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11556AU007HM0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515730279
Sonepar Artikelnummer
121217122
Hersteller Artikelnummer
6AG11556AU007HM0
Hersteller Typ
6AG1155-6AU00-7HM0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11556AU007HM0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard eGPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Funkstandard LTE:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
Ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
50 mm
Höhe:
138 mm
Tiefe:
89 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.221 kg
- 2-Port Interface-Modul IM 155-6 PN R1
- 1 Steckplatz für BusAdapter
- Max. 64 Peripheriemodule R1-Redundanz
- Multi Hot Swap, 0,25 ms
- Optionale PN-Zugentlastung
- Schutzart IP20
- Temperaturbereich: -40...+70°C
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- Maximale Flexibilität durch einfache Modulwechsel dank Multi Hot Swapping
- Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle für optimale Applikationsanpassung
- Vereinfachte Montage und Service durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem
- Zukunftssicherheit durch langlebige Automatisierungsprodukte von Siemens
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und vielfältige Integrationsmöglichkeiten für optimale Performance
- Zuverlässiger Betrieb unter rauen Umgebungsbedingungen mit SIPLUS extreme
SIPLUS ET 200SP IM155-6PN R1
Das SIPLUS ET 200SP IM155-6PN R1 ist ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


