SIEMENS - SIPLUS ET 200SP IM 155-6 PN ST mit Servermodul und BA 2x RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11556AU027BN0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618150730
Sonepar Artikelnummer
121380882
Hersteller Artikelnummer
6AG11556AU027BN0
Hersteller Typ
6AG1155-6AU02-7BN0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11556AU027BN0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard eGPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Funkstandard LTE:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
Ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
50 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.170 kg
- Produkttyp: Interface-Modul IM 155-6 PN ST
- Modellnummer: 6ES7155-6AU02-0BN0
- Betriebstemperatur: -40...+70°C
- Maximale Peripheriemodule: 32
- Maximale ET 200AL Module: 16
- Multi Hot SWAP: Ja
- Optionale PN-Zugentlastung: Ja
- Inklusive Server-Modul: 6AG1193-6PA00-7AA0
- Schutzart: IP20
- Varianten: Digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen, fehlersichere Varianten bis SIL 3 / PLe, integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW.
- Maximale Flexibilität durch schnelles und einfaches Tauschen der Module dank Multi Hot Swapping.
- Einheitliches Kennzeichnungssystem vereinfacht Montage und Service.
- Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten durch Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle über das MultiFeldbus Interfacemodul IM155-6MF.
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration durch ein umfassendes Spektrum an Signalbaugruppen.
- Optimale Performance dank durchgängiger Datenverfügbarkeit und flexibler Anwendungsfälle.
- Technologien von Morgen, die Marktstandards neu definieren.
SIPLUS ET 200SP IM155-6PN ST
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


