Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS ET 200SP RQ 4x120 VDC ... 230 VAC/5 A NO ST

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS ET 200SP RQ 4x120 VDC ... 230 VAC/5 A NO ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG21326HD014BB1

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Art des Digitalausgangs - Relais

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618089641

Sonepar Artikelnummer

120943672

Hersteller Artikelnummer

6AG21326HD014BB1

Hersteller Typ

6AG2132-6HD01-4BB1

Hersteller Artikel Nr.:

6AG21326HD014BB1

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Art des Digitalausgangs:

Relais

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Zulässige Spannung am Ausgang:

20.4 .. 264 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

20 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.052 kg

    SIPLUS ET 200SP RQ 4x120VDC/230 TX RAIL

    Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.

    Technische Details:

    • Modul-Referenz: 6ES7132-6HD01-0BB1
    • Temperaturbereich: -40…+70°C
    • Übertragungstemperatur: OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min)
    • Relaismodul: Normally Open
    • Farbcode: CC40
    • Ersatzwertausgabe: Ja
    • Modul-Diagnose: für Versorgungsspannung
    • Schutzart: IP20
    • Integration des MultiFieldbus Interfacemoduls IM155-6MF
    • Conformal Coating zum Schutz gegen biologische, chemische und mechanische Einflüsse

    Kunden Vorteile:

    • Maximale Flexibilität durch Multi Hot Swapping von Modulen
    • Einheitliches Kennzeichnungssystem zur Vereinfachung von Montage und Service
    • Vielfältige und schnelle Kommunikationsmöglichkeiten durch Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle
    • Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
    • Zuverlässige Ausgabe digitaler Signale unter extremen Umgebungsbedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie