SIEMENS - SIPLUS ET 200SP Servermodul -40 ... +70°C based on 6ES7193-6PA00-0AA0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11936PA007AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389091
Gewicht - 0.023 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618049904
Sonepar Artikelnummer
120944235
Hersteller Artikelnummer
6AG11936PA007AA0
Hersteller Typ
6AG1193-6PA00-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11936PA007AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.023 kg
- Conformal Coating
- Betriebstemperatur: -40…+70°C
- Schutzart: IP20
- Multi Hot Swapping für schnelle und einfache Modulwechsel
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF zur Unterstützung mehrerer Ethernet-Protokolle
- Standardisierte Kennzeichnungssysteme mit Farbkodierung
- Geeignet für raue Umgebungsbedingungen (SIPLUS extreme Varianten)
- Maximale Flexibilität durch Austauschbarkeit der Module
- Zukunftssicheres Design mit innovativen Automatisierungsprodukten
- Einfache Montage und Service durch einheitliches Kennzeichnungssystem
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und vielfältige Integrationsmöglichkeiten
- Optimale Performance der ET 200 Produkte
- Schutz gegen biologische, chemische und mechanische Einflüsse
SIPLUS ET 200SP Server-/ Abschlussmodul based on 6ES7193-6PA00-0AA0
Das SIPLUS ET 200SP ist ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise einfach in Betrieb genommen werden kann und maximale Flexibilität bietet.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


