SIEMENS - SIPLUS ET 200SP Spacing Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11936BN007BA0
Eingangsspannung AC 50 Hz - 0 .. 300 V
Eingangsspannung DC - 0 .. 120 V
Anzahl der Steckplätze - 0
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623416951
Sonepar Artikelnummer
121380994
Hersteller Artikelnummer
6AG11936BN007BA0
Hersteller Typ
6AG1193-6BN00-7BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11936BN007BA0
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0 .. 300 V
Eingangsspannung DC:
0 .. 120 V
Anzahl der Steckplätze:
0
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Eingangsspannung AC 60 Hz:
0 .. 300 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
0 .. 300 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
0 .. 300 V
Ausgangsspannung DC:
0 .. 120 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
52 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.031 kg
- Conformal Coating
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- Keine Klemmen
- Nach links gebrückt
- BxH: 15mm x 117mm
- Schutzart: IP20
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- Platzsparende Bauweise erleichtert die Inbetriebnahme.
- Maximale Flexibilität durch Multi Hot Swapping.
- Breites Spektrum an schnellen Kommunikationswegen.
- Einheitliches Kennzeichnungssystem für vereinfachte Montage und Service.
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte.
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und flexible Anwendungsfälle.
- Basiseinheiten von SIPLUS extreme sind gegen besondere Umwelteinflüsse geschützt.
SIPLUS ET 200SP Spacing Module
Das SIPLUS ET 200SP Spacing Module bietet ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


