Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS ET 200SP TM PosInput 1 1 MHz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS ET 200SP TM PosInput 1 1 MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG11386BA012BA0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618121228

Sonepar Artikelnummer

121125723

Hersteller Artikelnummer

6AG11386BA012BA0

Hersteller Typ

6AG1138-6BA01-2BA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG11386BA012BA0

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Geeignet für Zählen:

Ja

Geeignet zum Wiegen:

Nein

Geeignet für Temperaturregelung:

Nein

Geeignet für Schweiß-Regelung:

Nein

Geeignet für Druck-Regelung:

Nein

Geeignet für NC:

Nein

Geeignet für Wegerfassung:

Ja

Geeignet für CNC:

Nein

Geeignet für SSI:

Ja

Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:

Ja

Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:

Ja

Geeignet für Durchfluss-Regelung:

Nein

Geeignet für Durchfluss-Messung:

Nein

Geeignet für Bahnsteuerung:

Nein

Geeignet für Nocken-Steuerung:

Nein

Geeignet für fliegende Säge:

Nein

Geeignet für Mehrachs-Regelung:

Nein

Geeignet für Einachs-Regelung:

Nein

Geeignet für Mehrachs-Positionierung:

Nein

Geeignet für Einachs-Positionierung:

Nein

Funktionsblock Wiederanlaufsperre:

Nein

Funktionsblock Automatischer Reset:

Nein

Schützkontrolle Funktionsblock:

Nein

Funktionsblock NOT-AUS:

Nein

Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen:

Nein

Funktionsblock Zustimm-Taster:

Nein

Funktionsblock Zweihand-Schaltung:

Nein

Funktionsblock Betriebsartenwahl:

Nein

Funktionsblock Zugangskontrolle:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Nein

Frequenzmessung:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

15 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.050 kg

    SIPLUS ET 200SP TM Posinput 1

    Die SIPLUS ET 200SP TM Posinput 1 ist eine Zähl- und Positionserfassungsbaugruppe, die sich durch ihre multifunktionale und kompakte Bauweise auszeichnet und für verschiedene Kommunikationsprotokolle geeignet ist.

    Technische Details:

    • Referenz: 6ES7138-6BA01-0BA0
    • Betriebstemperatur: -40…+60°C
    • Schutzart: IP20
    • Module: 2DI, 2DQ, passend für BU-Typ A0
    • Multi Hot Swapping für schnellen Modultausch
    • Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
    • Unterstützt mehrere Ethernet Protokolle
    • Conformal Coating für Umweltschutz

    Kundenutzen:

    • Maximale Flexibilität durch modulare Bauweise
    • Einfache Montage und Service durch einheitliches Kennzeichnungssystem
    • Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
    • Durchgängige Datenverfügbarkeit und flexible Anwendungsfälle
    • Optimaler Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie